002 ピンクグロー NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 81313675

002 ピンクグロー NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 81313675
002 ピンクグロー NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 81313675
002 ピンクグロー NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 81313675
002 ピンクグロー NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 81313675
002 ピンクグロー NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 81313675
002 ピンクグロー NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 81313675
002 ピンクグロー NAORY レンジ ディープ 1.5D ヤマリア(YAMASHITA) 81313675

NAORY レンジ ディープ 1.5D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色002 ピンクグロー
内容量1個注文コード81313675品番002 ピンクグロー
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

【「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立】【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【キレのあるダートアクション】【レンジキープ力UP】【水中の僅かな情報を捉える抵抗値設計】レンジキープ力がアップし、小さなイカのアタリも逃さない。【ライトエギング専用ダートアクション】レンジを維持するダートアクションが簡単に出来る。【超高輝度発光】GLOWボディは超強力発光で従来の1.5倍発光、濁りの中でもアピール力抜群、布カラーにより4種類に発光が変化。超高輝度発光により夜間でも良く目立つ。【特殊ウォームジャケット】【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判別が一目で判る。【ディープの特徴】【ディープレンジでの操作性向上】ディープレンジでの操作性向上させるため、沈下速度を各サイズ0.5秒/m遅く調整。【ダートアクションが簡単に演出可能】ライトエギング専用シンカーの効果が最も反映する為、シリーズでの一番「キレのあるダート」が可能、小型エギでは最大級のダート幅。

用途
ディープレンジを維持する能力を向上させ、よりディープレンジを攻めやすくなった「ディープレンジ専用モデル」
色
002 ピンクグロー
種類
ラメ布
対応ボディー色
(下地)夜光
カラー仕様
超アピールカラー。オレンジグローに比べて全体で夜光が光る「全色夜光系」でやや澄潮に強い。マヅメ時~夜間、潮色にあまり関係なく、中層より上層の活性の高いイカが得意。回遊のイカを止める効果が最も高い、使用時はブラックライトで夜光を強化推奨。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする