NAORY レンジ ベーシック 2.3B

NAORY レンジ ベーシック 2.3B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 2.3B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 2.3B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 2.3B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 2.3B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 2.3B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 2.3B - ヤマリア(YAMASHITA)NAORY レンジ ベーシック 2.3B - ヤマリア(YAMASHITA)

【「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立】【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【キレのあるダートアクション】【レンジキープ力UP】【水中の僅かな情報を捉える抵抗値設計】レンジキープ力がアップし、小さなイカのアタリも逃さない。【ライトエギング専用ダートアクション】レンジを維持するダートアクションが簡単に出来る。【超高輝度発光】GLOWボディは超強力発光で従来の1.5倍発光、濁りの中でもアピール力抜群、布カラーにより4種類に発光が変化。超高輝度発光により夜間でも良く目立つ。【特殊ウォームジャケット】【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判別が一目で判る。【ベーシックの特徴】誰でも使いやすくロッドアクションに対するレスポンスが良いため、動かしたい時に動かせる「水中での動きをイメージしやすいエギ」。

用途
ロッドアクションの強弱に対するレスポンス性能向上し、キレのあるダートの幅を任意に変更可能となった「ライトエギングの基準モデル」
内容量
1個
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。
全7種類を絞り込む
色
種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
色
種類
対応ボディー色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81313700010 金アジ010 金アジナチュラル布(下地)金
¥1,260
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314348007 オールオレンジグロー007 オールオレンジグローベーシック布(下地)夜光
¥1,260
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314436015 イワシ015 イワシナチュラル布(下地)銀
¥1,260
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
81314637002 ピンクグロー002 ピンクグローラメ布(下地)夜光
¥1,260
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315057008 オールピンクグロー008 オールピンクグローベーシック布(下地)夜光
¥1,260
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315328001 オレンジグロー001 オレンジグローラメ布(下地)夜光
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
81315450012 赤エビ012 赤エビナチュラル布(下地)赤
¥1,260
¥1,198
¥1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする