010 金アジ NAORY レンジ ベーシック 2.3B ヤマリア(YAMASHITA) 81313700

010 金アジ NAORY レンジ ベーシック 2.3B ヤマリア(YAMASHITA) 81313700
010 金アジ NAORY レンジ ベーシック 2.3B ヤマリア(YAMASHITA) 81313700
010 金アジ NAORY レンジ ベーシック 2.3B ヤマリア(YAMASHITA) 81313700
010 金アジ NAORY レンジ ベーシック 2.3B ヤマリア(YAMASHITA) 81313700
010 金アジ NAORY レンジ ベーシック 2.3B ヤマリア(YAMASHITA) 81313700
010 金アジ NAORY レンジ ベーシック 2.3B ヤマリア(YAMASHITA) 81313700
010 金アジ NAORY レンジ ベーシック 2.3B ヤマリア(YAMASHITA) 81313700

NAORY レンジ ベーシック 2.3B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色010 金アジ
内容量1個注文コード81313700品番010 金アジ
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

【「繊細な感度」と「キレのあるダートアクション」を両立】【水を掴むヘッド】頭部と瞼の間の面積を広く持たせ、水の抵抗を感じやすく設計。【水を切るシンカー】水を切り裂き、シャープなダートを生むライトエギング専用シンカー。【キレのあるダートアクション】【レンジキープ力UP】【水中の僅かな情報を捉える抵抗値設計】レンジキープ力がアップし、小さなイカのアタリも逃さない。【ライトエギング専用ダートアクション】レンジを維持するダートアクションが簡単に出来る。【超高輝度発光】GLOWボディは超強力発光で従来の1.5倍発光、濁りの中でもアピール力抜群、布カラーにより4種類に発光が変化。超高輝度発光により夜間でも良く目立つ。【特殊ウォームジャケット】【ベイトライクな温度でイカにアピール「ウォームジャケット」】太陽や集魚灯の光を吸収して蓄熱する布を採用、ベイトフィッシュに近い温度でイカにアピール。【シリーズの判断が容易な単色レーザーアイ】暗闇でもシリーズの判別が一目で判る。【ベーシックの特徴】誰でも使いやすくロッドアクションに対するレスポンスが良いため、動かしたい時に動かせる「水中での動きをイメージしやすいエギ」。

用途
ロッドアクションの強弱に対するレスポンス性能向上し、キレのあるダートの幅を任意に変更可能となった「ライトエギングの基準モデル」
色
010 金アジ
種類
ナチュラル布
対応ボディー色
(下地)金
カラー仕様
エサともいわれた「金アジ」は、フラッシング系ナチュラルカラー。日中~マヅメ時、笹濁り、オールレンジが得意。アピール系とのローテーションが有効。濁り潮が水面のみの場合も強いので試してみる価値あり。
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー名・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする