0.4Kw VTFOA-FKN 4P 三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター] 81318977

0.4Kw VTFOA-FKN 4P 三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター] 81318977
0.4Kw VTFOA-FKN 4P 三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター] 81318977

三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81318977
品番
0.4Kw VTFOA-FKN 4P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ

出力(kW)
0.4
取付方式
フランジ取付
電圧(V)
200
電源
三相
外被構造
全閉外扇型
極数(P)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする