アートスコープH6x16
単眼鏡が広げる美術鑑賞の世界
美術鑑賞をより楽しむために欠かせないアイテム。それが単眼鏡です。 単眼鏡で美術作品を鑑賞する最大のメリットは、絵画や工芸の精緻な表現を拡大して見ることができること。肉眼では見えない美術品の細部に宿る美しさを堪能できます。
- 付属品
- セミハードケース、ネックストラップ
- 仕様
- 至近距離/約25cm
- 材質
- プリズム/BK7
- 取付
- 三脚/不可
- 質量(g)
- 56
- タイプ
- ダハプリズム
- 倍率
- 6倍
- 本体寸法(mm)
- 70×31×35
- コーティング
- フーリーマルチコート
- 視界
- 見掛/55.8°(52.0° ) JIS B7157:2003に準拠して計算、1000m先/163m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 16
- 明るさ
- 7.3
- 防水性
- 無
- ひとみ径(Φmm)
- 2.7
- アイレリーフ(mm)
- 12
- 実視界(°)
- 9.3
- 内容量
- 1個
単眼鏡/双眼鏡 の新着商品
カテゴリ
























