曜日別特売
ISK-CLM85 ケーブルメジャー IKURATOOLS(育良精機) 81354625

ISK-CLM85 ケーブルメジャー IKURATOOLS(育良精機) 81354625

ケーブルメジャーISK-CLM85

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
81354625
品番
ISK-CLM85
参考基準価格(税別)¥395,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

延線した距離が見える
ラック式(ラックに置くだけで使えます)とキャスター式(ケーブルの横振れに合わせて動きます)の便利な2つの使い方
ローラーはケーブル径に合わせて最適な幅に調節できます。安定して計測できます。
ワンタッチオープンでケーブルを降ろす作業が、簡単でスピーディーに行えます。段取りが完了した後でも、追加や場所変更が容易です。
電源が必要ないため、どこにでもすぐに設置できます。
測定部がケーブルのうねりに追従するように動くので空回りを防ぎ、測定精度を向上します。耐摩耗性に優れたウレタンローラーを採用しました。スリップを防ぐため精度向上にも効果があります。

質量(kg)
19
径(Φ)
適応ケーブル:Φ15~85
外形寸法(mm)
W455×L519×H373
測定単位
1cm
測定誤差
±1%
適合ケーブル
CV、CVT
速度(m/min)
測定:最大20
注意
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする