96度ハンドドリップコーヒーメーカー サンコー ホワイト
残り物も甘い食材もパイにしてごちそうおやつに大変身!ひとくちサイズのおやつパイメーカー
- セット内容
- 本体、抜き型(直径89mm)、日本語取扱説明書
- 材質
- 本体:PF、プレート:アルミ、抜き型:PP
- 質量(kg)
- 約1.3
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 消費電力(W)
- 約750
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 235×220×100
- 安全装置
- 温度ヒューズ、サーモスタット
- 保証期間
- 購入日より12ヶ月
- ケーブル長(mm)
- 約800
- 内容量
- 1式
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81343660 96度ハンドドリップコーヒーメーカー サンコー ホワイト - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81343660-260629-02.jpg)



















