曜日別特売
HNDDRPHBK 96度ハンドドリップコーヒーメーカー サンコー ホワイト サンコー[日用品] 81343660

96度ハンドドリップコーヒーメーカー サンコー ホワイトHNDDRPHBK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
81343660
品番
HNDDRPHBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

残り物も甘い食材もパイにしてごちそうおやつに大変身!ひとくちサイズのおやつパイメーカー

セット内容
本体、抜き型(直径89mm)、日本語取扱説明書
材質
本体:PF、プレート:アルミ、抜き型:PP
質量(kg)
約1.3
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
約750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×220×100
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット
保証期間
購入日より12ヶ月
ケーブル長(mm)
約800
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする