全自動エスプレッソメーカー 「CREMONNA(クレモナ)」 ブラック
ボタンひとつで豆から淹れられる、全自動エスプレッソメーカー
- セット内容
- 本体・水タンク・掃除ブラシ・掃除クロス・日本語取扱説明書
- 材質
- 本体:ABS+POM+SUS+PBT+PP、水タンク:SAN+ABS+PP 掃除ブラシ:SUS+PA66+ナイロン、掃除クロス:Superfine fiber (80% ポリエステル、20% ナイロン)
- 質量(kg)
- 約8.2
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 圧力
- 19bar
- コード長さ(m)
- 約1.0
- 容量(g)
- 豆160
- 定格消費電力(W)
- 1350
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 185×400×315
- タンク容量(mL)
- 1150
- モード
- 5種類(エスプレッソ/ ルンゴ /アメリカーノ/カスタム /お湯)
- 内容量
- 1式
注意
※記載されている物以外は付属しません。 ※ホッパーにコーヒー豆以外(挽いたコーヒー豆、インス タントコーヒー、キャラメルコーヒーなど)を入れない。 故障の原因。
※過度に油分が多いコーヒー豆や、コーティングされた コーヒー豆は使用しない。 ミルにコーヒー豆が入らない原因。
※フレーバーコーヒーの豆を使用した場合、長い期間フレーバーの 香りが取れなくなりますがご利用の際はその旨ご了承ください。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81343696 全自動エスプレッソメーカー 「CREMONNA(クレモナ)」 ブラック - サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81343696-260629-02.jpg)



















