- セット内容
- 本体・水タンク・掃除ブラシ・掃除クロス・日本語取扱説明書
- 材質
- 本体:ABS+POM+SUS+PBT+PP、水タンク:SAN+ABS+PP 掃除ブラシ:SUS+PA66+ナイロン、掃除クロス:Superfine fiber (80% ポリエステル、20% ナイロン)
- 質量(kg)
- 約8.2
- 電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 圧力
- 19bar
- コード長さ(m)
- 約1.0
- 容量(g)
- 豆160
- 定格消費電力(W)
- 1350
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 185×400×315
- タンク容量(mL)
- 1150
- モード
- 5種類(エスプレッソ/ ルンゴ /アメリカーノ/カスタム /お湯)