静電気対策手袋 静電トップ

静電気対策手袋 静電トップ - ACE GLOVE(エースグローブ)静電気対策手袋 静電トップ - ACE GLOVE(エースグローブ)静電気対策手袋 静電トップ - ACE GLOVE(エースグローブ)静電気対策手袋 静電トップ - ACE GLOVE(エースグローブ)静電気対策手袋 静電トップ - ACE GLOVE(エースグローブ)静電気対策手袋 静電トップ - ACE GLOVE(エースグローブ)

カーボン糸が縫い込まれた13ゲージのナイロン手袋の指先にポリウレタンをコーティングしました。静電気が起きにくく、組立・検査工程などの作業に適しています。手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。(サイズによって手首の色が異なります。)

用途
工場のライン生産、精密作業、DIY、PC組み立て等
材質
ポリウレタン、ナイロン、カーボン糸
表面抵抗値(Ω)
指先/2.3×10(8乗)、手の平/1.9×10(8乗)
内容量
1組(10双)
注意
※絶縁性はありませんので、電気作業には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81354860AG767グレー(手首)L238.519
2,659
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
81354869AG767グレー、グリーン(手首)M23818
2,659
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
81354878AG767グレー、ホワイト(手首)S227.517
2,659
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
81354887AG767グレー、ブラウン(手首)SS21716
2,659
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする