AG767 静電気対策手袋 静電トップ ACE GLOVE(エースグローブ) 81354887

AG767 静電気対策手袋 静電トップ ACE GLOVE(エースグローブ) 81354887
AG767 静電気対策手袋 静電トップ ACE GLOVE(エースグローブ) 81354887
AG767 静電気対策手袋 静電トップ ACE GLOVE(エースグローブ) 81354887
AG767 静電気対策手袋 静電トップ ACE GLOVE(エースグローブ) 81354887
AG767 静電気対策手袋 静電トップ ACE GLOVE(エースグローブ) 81354887
AG767 静電気対策手袋 静電トップ ACE GLOVE(エースグローブ) 81354887

静電気対策手袋 静電トップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズSS
グレー、ブラウン(手首)
全長(cm)21
内容量1組(10双)注文コード81354887品番AG767
参考基準価格(税別)¥2,659販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

カーボン糸が縫い込まれた13ゲージのナイロン手袋の指先にポリウレタンをコーティングしました。静電気が起きにくく、組立・検査工程などの作業に適しています。手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。(サイズによって手首の色が異なります。)

用途
工場のライン生産、精密作業、DIY、PC組み立て等
グレー、ブラウン(手首)
サイズ
SS
全長(cm)
21
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16
材質
ポリウレタン、ナイロン、カーボン糸
表面抵抗値(Ω)
指先/2.3×10(8乗)、手の平/1.9×10(8乗)
注意
※絶縁性はありませんので、電気作業には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする