トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ

トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ - 3D U ACE(スリーディーユーエース)トランスフォーミング ルーフバスケット ルーフクランプ - 3D U ACE(スリーディーユーエース)

耐荷重:100kg
色[カラー]:ブラック
サイズ:XLサイズ
重量[キログラム]:----kg
材質[素材]:カーボンスチール(高炭素鋼)
仕上げ(表面処理):ダブル電着コート
商品区分:ルーフバスケット
長さ:176.0cm
高さ:フラット時:3.0cm / バスケット時:20.8cm
幅:138.0cm耐荷重:100kg
色[カラー]:ブラック
サイズ:XLサイズ
重量[キログラム]:----kg
材質[素材]:カーボンスチール(高炭素鋼)
仕上げ(表面処理):ダブル電着コート
商品区分:ルーフバスケット
長さ:176.0cm
高さ:フラット時:3.0cm / バスケット時:20.8cm
幅:138.0cm
フラットポジションとバスケットポジションどちらにもトランスフォーム可能な、日本でも特許取得済みのルーフラック。雨どい装着専用タイプ。フラットにしてボードなどの長尺物も積載できます。街乗りの際にはフラットでスタイリッシュに、レジャー時にはバスケットにして積載などシーンによってポジションを変えることもできます。

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
813770866157-BK-XL
107,100
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする