トライメイト
車用 ドアガード ドアパンチガード クリアガードフィルム 4個セット 粘着式
ドアエッジやドアハンドル、ドアミラーなど幅広い箇所に対応。
日常の開閉時や接触によるキズを軽減します。
用途
車の傷防止に
付属品
粘着シート
寸法(mm)
約147×14
色
クリア
質量(g)
8
入数(個)
4
内容量
1セット(4個)
注意
※粘着力を安定させるため、貼り付け前には油分・水分・ワックスをしっかり除去してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82376659
TR-CAR002
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください