PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
エアツイスト ベスト
夏の安全は風を味方につけることから。ファン装着用ウェアシリーズはアルミコーティング生地を採用。カラーファスナーを効かせたスポーティデザインでより軽やかにクールダウン。
仕様
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
備考
【ハーネス】非対応
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
全16種類を絞り込む
サイズ
3L
L
LL
M
色
カーキ
シルバー
ネイビー
ブラック
16種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370540
AT-8042N
シルバー
M
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370558
AT-8042N
カーキ
L
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370619
AT-8042N
ネイビー
3L
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370628
AT-8042N
シルバー
3L
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370637
AT-8042N
ネイビー
M
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370646
AT-8042N
ネイビー
LL
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370689
AT-8042N
ネイビー
L
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370698
AT-8042N
ブラック
M
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370707
AT-8042N
ブラック
3L
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370759
AT-8042N
カーキ
3L
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370786
AT-8042N
カーキ
M
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370795
AT-8042N
シルバー
LL
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370811
AT-8042N
カーキ
LL
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370820
AT-8042N
ブラック
L
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370838
AT-8042N
ブラック
LL
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
81370847
AT-8042N
シルバー
L
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください