AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795

サイズ表

AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795
AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795
AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795
AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795
AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795
AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795
AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795
AT-8042N エアツイスト ベスト PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370795

エアツイスト ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
色シルバー
内容量1着注文コード81370795品番AT-8042N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

夏の安全は風を味方につけることから。ファン装着用ウェアシリーズはアルミコーティング生地を採用。カラーファスナーを効かせたスポーティデザインでより軽やかにクールダウン。

色
シルバー
サイズ
LL
仕様
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
備考
【ハーネス】非対応
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする