エアツイスト フーディー半袖

エアツイスト フーディー半袖 - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)エアツイスト フーディー半袖 - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)エアツイスト フーディー半袖 - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)エアツイスト フーディー半袖 - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)エアツイスト フーディー半袖 - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)エアツイスト フーディー半袖 - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)エアツイスト フーディー半袖 - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)エアツイスト フーディー半袖 - PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)

夏の安全は風を味方につけることから。ファン装着用ウェアシリーズはアルミコーティング生地を採用。カラーファスナーを効かせたスポーティデザインでより軽やかにクールダウン。

仕様
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
備考
【ハーネス】対応
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
全9種類を絞り込む
サイズ
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81370549AT-8021Nネイビー3L
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
81370567AT-8021NシルバーL
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
81370576AT-8021Nシルバー3L
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
81370601AT-8021NシルバーLL
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
81370610AT-8021NネイビーLL
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
81370716AT-8021NカーキLL
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
81370725AT-8021NネイビーL
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
81370750AT-8021NカーキL
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
81370829AT-8021Nカーキ3L
オープン
¥6,350
¥6,985(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする