AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576

ポイント5

AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576
AT-8021N エアツイスト フーディー半袖 PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア) 81370576

エアツイスト フーディー半袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ3L
色シルバー
内容量1着注文コード81370576品番AT-8021N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,985
販売価格(税別)
¥6,350

夏の安全は風を味方につけることから。ファン装着用ウェアシリーズはアルミコーティング生地を採用。カラーファスナーを効かせたスポーティデザインでより軽やかにクールダウン。

色
シルバー
サイズ
3L
仕様
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
備考
【ハーネス】対応
素材
ポリエステル100%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする