PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
エアツイスト フーディーベスト
夏の安全は風を味方につけることから。ファン装着用ウェアシリーズはアルミコーティング生地を採用。カラーファスナーを効かせたスポーティデザインでより軽やかにクールダウン。
仕様
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
備考
【ハーネス】対応
素材
ポリエステル100%
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
3L
L
LL
色
カーキ
シルバー
ネイビー
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81370585
AT-8022N
シルバー
LL
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81370655
AT-8022N
カーキ
3L
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81370671
AT-8022N
ネイビー
L
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81370680
AT-8022N
カーキ
LL
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81370741
AT-8022N
ネイビー
LL
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81370768
AT-8022N
カーキ
L
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
81370777
AT-8022N
ネイビー
3L
オープン
¥
6,000
¥
6,600
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください