ポイント5
PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)
エアツイスト フーディーベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
L
LL
色
ネイビー
カーキ
シルバー
ネイビー
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
81370777
品番
AT-8022N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
¥
6,000
バスケットに入れる
夏の安全は風を味方につけることから。ファン装着用ウェアシリーズはアルミコーティング生地を採用。カラーファスナーを効かせたスポーティデザインでより軽やかにクールダウン。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業
備考
【ハーネス】対応
素材
ポリエステル100%