曜日別特売

ダイヤフラムポンプK8-L

ダイヤフラムポンプK8-L - ダイナフロー

汎用で高性能な25Aタイプ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
25A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355831K8-LUZ-BSUSニトリル
¥291,000
¥279,800
¥307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355858K8-LVEEPDMバイトン
¥314,000
¥299,800
¥329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356007K8-LEZ-BSUSEPDM
¥293,000
¥279,800
¥307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356059K8-LUTテフロンニトリル
¥294,000
¥279,800
¥307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356226K8-LRTテフロンハイトレル
¥284,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356741K8-LSSネオプレンネオプレン
¥269,000
¥259,800
¥285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357030K8-LSTテフロンネオプレン
¥295,000
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357197K8-LSZ-BSUSネオプレン
¥293,000
¥279,800
¥307,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357371K8-LEUニトリルEPDM
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357398K8-LUUニトリルニトリル
¥265,000
¥259,800
¥285,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357486K8-LESネオプレンEPDM
¥269,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357836K8-LRVバイトンハイトレル
¥290,000
¥279,800
¥307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358177K8-LVTテフロンバイトン
¥340,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359340K8-LVSネオプレンバイトン
¥314,000
¥299,800
¥329,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360311K8-LREEPDMハイトレル
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360435K8-LETテフロンEPDM
¥295,000
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360566K8-LVUニトリルバイトン
¥311,000
¥299,800
¥329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360758K8-LSEEPDMネオプレン
¥269,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360846K8-LVZ-BSUSバイトン
¥338,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361415K8-LSUニトリルネオプレン
¥266,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361616K8-LUSネオプレンニトリル
¥268,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362657K8-LSVバイトンネオプレン
¥301,000
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362727K8-LRUニトリルハイトレル
¥255,000
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363251K8-LEEEPDMEPDM
¥269,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363391K8-LRZ-BSUSハイトレル
¥281,000
¥269,800
¥296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363461K8-LUEEPDMニトリル
¥268,000
¥259,800
¥285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363619K8-LRSネオプレンハイトレル
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363689K8-LVVバイトンバイトン
¥346,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363759K8-LUVバイトンニトリル
¥300,000
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363847K8-LEVバイトンEPDM
¥301,000
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする