曜日別特売

ダイヤフラムポンプK6-P

ダイヤフラムポンプK6-P - ダイナフロー

小型で大人気の20Aサイズ
軽いけど強度が高いPPG樹脂

接続口径
20A
材質(本体)
PPG
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356409K6-PRV50バイトンハイトレル
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356680K6-PES50ネオプレンEPDM
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356951K6-PVT50テフロンバイトン
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356969K6-PUV50バイトンニトリル
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357039K6-PSS50ネオプレンネオプレン
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357048K6-PRT50テフロンハイトレル
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357249K6-PSE50EPDMネオプレン
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357696K6-PVV50バイトンバイトン
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358028K6-PVU50ニトリルバイトン
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361029K6-PUT50テフロンニトリル
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361178K6-PUS50ネオプレンニトリル
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361275K6-PRS50ネオプレンハイトレル
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361440K6-PRE50EPDMハイトレル
¥134,000
¥129,800
¥142,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362176K6-PEE50EPDMEPDM
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362919K6-PVS50ネオプレンバイトン
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363068K6-PVE50EPDMバイトン
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364066K6-PUE50EPDMニトリル
¥143,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364075K6-PUU50ニトリルニトリル
¥136,000
¥129,800
¥142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357511K6-PTZ-B35SUSテフロン
¥166,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81358229K6-PVZ-B50SUSバイトン
¥184,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81357511K6-PTZ-B81362517K6-PTTK6-PTT ダイヤフラムポンプK6-PT ダイナフロー 81362517ダイヤフラムポンプK6-PTダイナフロー1台
¥169,800
税込¥186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81358229K6-PVZ-B81356951K6-PVTK6-PVT ダイヤフラムポンプK6-P ダイナフロー 81356951ダイヤフラムポンプK6-Pダイナフロー1台
¥189,800
税込¥208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする