ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK6-P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
バイトン
EPDM
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
バイトン
材質(ボール)
テフロン
EPDM
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
全20種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81356951
品番
K6-PVT
参考基準価格(税別)
¥193,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
小型で大人気の20Aサイズ
軽いけど強度が高いPPG樹脂
最大吐出量(L/min)
50
材質(ボール)
テフロン
材質(ダイヤフラム)
バイトン
接続口径
20A
材質(本体)
PPG
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200