曜日別特売

ダイヤフラムポンプK4-FT

ダイヤフラムポンプK4-FT - ダイナフロー

省スペースな15Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
15A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
28
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
材質(ボール)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81357407K4-FTTテフロン
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358247K4-FTEEPDM
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359839K4-FTVバイトン
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360837K4-FTUニトリル
¥141,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362158K4-FTSネオプレン
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361948K4-FTZ-BSUS
¥175,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81361948K4-FTZ-B81357407K4-FTTK4-FTT ダイヤフラムポンプK4-FT ダイナフロー 81357407ダイヤフラムポンプK4-FTダイナフロー1台
¥149,800
税込¥164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする