曜日別特売

ダイヤフラムポンプQ6-L

ダイヤフラムポンプQ6-L - ダイナフロー

人気のオリジナルデザイン
小型で大人気の20Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
20A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全29種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355815Q6-LVZ-BSUSバイトン
¥229,000
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355919Q6-LREEPDMハイトレル
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356260Q6-LSZ-BSUSネオプレン
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357100Q6-LRZ-BSUSハイトレル
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357179Q6-LEEEPDMEPDM
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357285Q6-LUEEPDMニトリル
¥181,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357328Q6-LSVバイトンネオプレン
¥203,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357346Q6-LRTテフロンハイトレル
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358037Q6-LUUニトリルニトリル
¥178,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358098Q6-LESネオプレンEPDM
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358150Q6-LETテフロンEPDM
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358195Q6-LVEEPDMバイトン
¥217,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358509Q6-LSEEPDMネオプレン
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358597Q6-LEZ-BSUSEPDM
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358631Q6-LRVバイトンハイトレル
¥192,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359121Q6-LVTテフロンバイトン
¥229,000
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359200Q6-LSTテフロンネオプレン
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359875Q6-LVSネオプレンバイトン
¥217,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359970Q6-LVVバイトンバイトン
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360006Q6-LSUニトリルネオプレン
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360155Q6-LEUニトリルEPDM
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360496Q6-LUSネオプレンニトリル
¥181,000
¥179,800
¥197,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361221Q6-LSSネオプレンネオプレン
¥183,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361677Q6-LRSネオプレンハイトレル
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361851Q6-LEVバイトンEPDM
¥203,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362395Q6-LUTテフロンニトリル
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362858Q6-LUZ-BSUSニトリル
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362980Q6-LUVバイトンニトリル
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363348Q6-LVUニトリルバイトン
¥214,000
¥199,800
¥219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする