曜日別特売

ダイヤフラムポンプK8-F

ダイヤフラムポンプK8-F - ダイナフロー

汎用で高性能な25Aタイプ
接液部はフッ素系樹脂

接続口径
25A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356120K8-FSTテフロンネオプレン
¥261,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356190K8-FUTテフロンニトリル
¥260,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356321K8-FEUニトリルEPDM
¥240,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356357K8-FUSネオプレンニトリル
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356856K8-FSSネオプレンネオプレン
¥251,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358010K8-FUVバイトンニトリル
¥260,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358685K8-FRSネオプレンハイトレル
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358859K8-FEEEPDMEPDM
¥251,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358965K8-FSUニトリルネオプレン
¥240,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358981K8-FEZ-BSUSEPDM
¥252,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359078K8-FSEEPDMネオプレン
¥251,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359245K8-FESネオプレンEPDM
¥251,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359498K8-FRTテフロンハイトレル
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359778K8-FVVバイトンバイトン
¥308,000
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360259K8-FRVバイトンハイトレル
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360776K8-FREEPDMハイトレル
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360801K8-FRUニトリルハイトレル
¥228,000
¥219,800
¥241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361099K8-FUEEPDMニトリル
¥249,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361370K8-FVTテフロンバイトン
¥308,000
¥299,800
¥329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361826K8-FUUニトリルニトリル
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361869K8-FSZ-BSUSネオプレン
¥252,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362097K8-FEVバイトンEPDM
¥261,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362359K8-FVEEPDMバイトン
¥297,000
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363366K8-FVUニトリルバイトン
¥287,000
¥279,800
¥307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363427K8-FETテフロンEPDM
¥261,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363436K8-FSVバイトンネオプレン
¥261,000
¥249,800
¥274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363655K8-FVSネオプレンバイトン
¥297,000
¥289,800
¥318,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355551K8-FRZ-BSUSハイトレル
¥240,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81356445K8-FVZ-BSUSバイトン
¥299,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81363181K8-FUZ-BSUSニトリル
¥251,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81355551K8-FRZ-B81359498K8-FRTK8-FRT ダイヤフラムポンプK8-F ダイナフロー 81359498ダイヤフラムポンプK8-Fダイナフロー1台
¥239,800
税込¥263,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81356445K8-FVZ-B81361370K8-FVTK8-FVT ダイヤフラムポンプK8-F ダイナフロー 81361370ダイヤフラムポンプK8-Fダイナフロー1台
¥299,800
税込¥329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81363181K8-FUZ-B81356190K8-FUTK8-FUT ダイヤフラムポンプK8-F ダイナフロー 81356190ダイヤフラムポンプK8-Fダイナフロー1台
¥249,800
税込¥274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする