曜日別特売

ダイヤフラムポンプK4-P

ダイヤフラムポンプK4-P - ダイナフロー

省スペースな15Aサイズ
軽量で高強度のPPG樹脂
予備品としても活用

接続口径
15A
材質(本体)
PPG
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355867K4-PEVバイトンEPDM
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356147K4-PVUニトリルバイトン
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357005K4-PREEPDMハイトレル
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357170K4-PUTテフロンニトリル
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357258K4-PUSネオプレンニトリル
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358055K4-PSVバイトンネオプレン
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358141K4-PRUニトリルハイトレル
¥101,000
¥95,980
¥105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358475K4-PSTテフロンネオプレン
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359270K4-PVTテフロンバイトン
¥155,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359787K4-PVSネオプレンバイトン
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360171K4-PESネオプレンEPDM
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360207K4-PEUニトリルEPDM
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360295K4-PSEEPDMネオプレン
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360347K4-PUEEPDMニトリル
¥113,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361345K4-PVVバイトンバイトン
¥155,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361808K4-PSSネオプレンネオプレン
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361991K4-PUVバイトンニトリル
¥123,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362255K4-PETテフロンEPDM
¥125,000
¥119,800
¥131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362639K4-PUUニトリルニトリル
¥108,000
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362840K4-PSUニトリルネオプレン
¥110,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363820K4-PVEEPDMバイトン
¥145,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363881K4-PRSネオプレンハイトレル
¥106,000
¥99,980
¥109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363935K4-PEEEPDMEPDM
¥115,000
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360505K4-PVZ-BSUSバイトン
¥150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81363786K4-PRZ-BSUSハイトレル
¥110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81360505K4-PVZ-B81359270K4-PVTK4-PVT ダイヤフラムポンプK4-P ダイナフロー 81359270ダイヤフラムポンプK4-Pダイナフロー1台
¥149,800
税込¥164,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81363786K4-PRZ-B81739851K4-PRTK4-PRT ダイヤフラムポンプK4-P ダイナフロー 81739851ダイヤフラムポンプK4-Pダイナフロー1台
¥109,800
税込¥120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする