曜日別特売
K4-PRZ-B ダイヤフラムポンプK4-P ダイナフロー 81363786

ダイヤフラムポンプK4-PK4-PRZ-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
この商品は材質など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
注文コード
81363786
品番
K4-PRZ-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥110,000

省スペースな15Aサイズ
軽量で高強度のPPG樹脂
予備品としても活用

材質(ボール)
SUS
材質(ダイヤフラム)
ハイトレル
接続口径
15A
材質(本体)
PPG
最大吐出量(L/min)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81363786K4-PRZ-B81739851K4-PRTK4-PRT ダイヤフラムポンプK4-P ダイナフロー 81739851ダイヤフラムポンプK4-Pダイナフロー1台
¥109,800
税込¥120,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする