曜日別特売

ダイヤフラムポンプK4-LT

ダイヤフラムポンプK4-LT - ダイナフロー

省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
28
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81359595K4-LTTテフロン
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359751K4-LTSネオプレン
¥161,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360706K4-LTUニトリル
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360916K4-LTZ-BSUS
¥170,000
¥169,800
¥186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする