曜日別特売

ダイヤフラムポンプK3-Z

ダイヤフラムポンプK3-Z - ダイナフロー

コンパクトな10A型サイズ
ステンレス仕様のため高強度
切替が速く高出力

接続口径
10A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
10
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81356470K3-ZUSネオプレンニトリル
¥210,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356820K3-ZETテフロンEPDM
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357389K3-ZRVバイトンハイトレル
¥217,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357635K3-ZSZ-BSUSネオプレン
¥218,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357818K3-ZESネオプレンEPDM
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358536K3-ZVZ-BSUSバイトン
¥243,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358701K3-ZEZ-BSUSEPDM
¥218,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359051K3-ZSUニトリルネオプレン
¥211,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359367K3-ZSSネオプレンネオプレン
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359726K3-ZSEEPDMネオプレン
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359848K3-ZRSネオプレンハイトレル
¥206,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360137K3-ZUEEPDMニトリル
¥210,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360539K3-ZSTテフロンネオプレン
¥220,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360679K3-ZVVバイトンバイトン
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360810K3-ZRZ-BSUSハイトレル
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360907K3-ZVSネオプレンバイトン
¥237,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361196K3-ZEEEPDMEPDM
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361546K3-ZUVバイトンニトリル
¥221,000
¥209,800
¥230,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361607K3-ZUZ-BSUSニトリル
¥217,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362027K3-ZVEEPDMバイトン
¥237,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362061K3-ZVUニトリルバイトン
¥236,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362070K3-ZREEPDMハイトレル
¥206,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362465K3-ZRTテフロンハイトレル
¥214,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362831K3-ZUUニトリルニトリル
¥210,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363050K3-ZVTテフロンバイトン
¥245,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363296K3-ZRUニトリルハイトレル
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363305K3-ZEUニトリルEPDM
¥211,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363716K3-ZSVバイトンネオプレン
¥223,000
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363838K3-ZEVバイトンEPDM
¥223,000
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363987K3-ZUTテフロンニトリル
¥218,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする