曜日別特売

ダイヤフラムポンプQ4-Lp

ダイヤフラムポンプQ4-Lp - ダイナフロー

ペール缶用ポンプ
省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全25種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355639Q4-LVE-pEPDMバイトン
¥204,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356610Q4-LRE-pEPDMハイトレル
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356838Q4-LVV-pバイトンバイトン
¥204,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356978Q4-LET-pテフロンEPDM
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357021Q4-LEV-pバイトンEPDM
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358990Q4-LSV-pバイトンネオプレン
¥174,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359017Q4-LVT-pテフロンバイトン
¥196,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359419Q4-LUT-pテフロンニトリル
¥164,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359690Q4-LUE-pEPDMニトリル
¥155,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359945Q4-LRT-pテフロンハイトレル
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360225Q4-LRV-pバイトンハイトレル
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360365Q4-LRS-pネオプレンハイトレル
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360950Q4-LSU-pニトリルネオプレン
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361038Q4-LUV-pバイトンニトリル
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361257Q4-LRZ-B-pSUSハイトレル
¥153,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361449Q4-LEE-pEPDMEPDM
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361835Q4-LUZ-B-pSUSニトリル
¥161,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362420Q4-LVU-pニトリルバイトン
¥187,000
¥179,800
¥197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362490Q4-LST-pテフロンネオプレン
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362578Q4-LVZ-B-pSUSバイトン
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362709Q4-LVS-pネオプレンバイトン
¥190,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362770Q4-LUU-pニトリルニトリル
¥155,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363260Q4-LSZ-B-pSUSネオプレン
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363321Q4-LEU-pニトリルEPDM
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363540Q4-LEZ-B-pSUSEPDM
¥162,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする