ダイナフロー
ダイヤフラムポンプQ4-Lp
Q4-LVE-p
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
バイトン
EPDM
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
バイトン
材質(ボール)
EPDM
EPDM
SUS
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81355639
品番
Q4-LVE-p
参考基準価格(税別)
¥204,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
ペール缶用ポンプ
省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様
材質(ボール)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
バイトン
接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200