曜日別特売

ダイヤフラムポンプK6-Z

ダイヤフラムポンプK6-Z - ダイナフロー

小型で大人気の20Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度

接続口径
20A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355876K6-ZUEEPDMニトリル
¥343,000
¥329,800
¥362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355885K6-ZVEEPDMバイトン
¥380,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355989K6-ZVZ-BSUSバイトン
¥391,000
¥379,800
¥417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356095K6-ZUVバイトンニトリル
¥364,000
¥349,800
¥384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356156K6-ZUSネオプレンニトリル
¥343,000
¥329,800
¥362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356339K6-ZEZ-BSUSEPDM
¥357,000
¥339,800
¥373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356707K6-ZEEEPDMEPDM
¥345,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357468K6-ZVUニトリルバイトン
¥377,000
¥359,800
¥395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357599K6-ZSTテフロンネオプレン
¥357,000
¥339,800
¥373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357651K6-ZUTテフロンニトリル
¥355,000
¥339,800
¥373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358518K6-ZVSネオプレンバイトン
¥380,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359227K6-ZVVバイトンバイトン
¥400,000
¥389,800
¥428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359760K6-ZSSネオプレンネオプレン
¥345,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360180K6-ZREEPDMハイトレル
¥334,000
¥319,800
¥351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360390K6-ZVTテフロンバイトン
¥391,000
¥379,800
¥417,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360487K6-ZSVバイトンネオプレン
¥365,000
¥349,800
¥384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360627K6-ZEUニトリルEPDM
¥342,000
¥329,800
¥362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360767K6-ZUZ-BSUSニトリル
¥355,000
¥339,800
¥373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360925K6-ZRSネオプレンハイトレル
¥334,000
¥319,800
¥351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361020K6-ZRVバイトンハイトレル
¥354,000
¥339,800
¥373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361205K6-ZESネオプレンEPDM
¥345,000
¥329,800
¥362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361930K6-ZSZ-BSUSネオプレン
¥357,040
¥339,800
¥373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362228K6-ZEVバイトンEPDM
¥365,000
¥349,800
¥384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363190K6-ZSUニトリルネオプレン
¥342,000
¥329,800
¥362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363497K6-ZRUニトリルハイトレル
¥331,000
¥319,800
¥351,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363960K6-ZUUニトリルニトリル
¥340,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363996K6-ZRTテフロンハイトレル
¥346,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364021K6-ZRZ-BSUSハイトレル
¥346,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364039K6-ZETテフロンEPDM
¥357,000
¥339,800
¥373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81364109K6-ZSEEPDMネオプレン
¥345,000
¥329,800
¥362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする