ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK3-ZT
コンパクトな10A型サイズ
ステンレス仕様のため高強度
薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径
10A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
14
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
材質(ボール)
選択してください
EPDM
SUS
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81356181
K3-ZTZ-B
SUS
¥
223,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357626
K3-ZTS
ネオプレン
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358071
K3-ZTV
バイトン
¥
227,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358351
K3-ZTE
EPDM
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362210
K3-ZTT
テフロン
¥
224,000
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363567
K3-ZTU
ニトリル
¥
215,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200