曜日別特売

ダイヤフラムポンプQ6-Ld

ダイヤフラムポンプQ6-Ld - ダイナフロー

ドラム缶用ポンプ
小型で大人気の20Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
20A
材質(本体)
アルミ
最大吐出量(L/min)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355578Q6-LEE-dEPDMEPDM
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355675Q6-LVS-dネオプレンバイトン
¥241,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355736Q6-LVU-dニトリルバイトン
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355840Q6-LVZ-B-dSUSバイトン
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355928Q6-LEZ-B-dSUSEPDM
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356068Q6-LUS-dネオプレンニトリル
¥204,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356111Q6-LSZ-B-dSUSネオプレン
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356305Q6-LRT-dテフロンハイトレル
¥206,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356391Q6-LET-dテフロンEPDM
¥217,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356497Q6-LRS-dネオプレンハイトレル
¥194,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356576Q6-LVT-dテフロンバイトン
¥252,000
¥239,800
¥263,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356637Q6-LVE-dEPDMバイトン
¥241,000
¥229,800
¥252,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357870Q6-LES-dネオプレンEPDM
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358326Q6-LSU-dニトリルネオプレン
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359629Q6-LST-dテフロンネオプレン
¥217,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360189Q6-LSV-dバイトンネオプレン
¥226,000
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360277Q6-LUT-dテフロンニトリル
¥215,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360356Q6-LRV-dバイトンハイトレル
¥215,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360469Q6-LUU-dニトリルニトリル
¥201,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360530Q6-LVV-dバイトンバイトン
¥261,000
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360697Q6-LUZ-B-dSUSニトリル
¥211,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361065Q6-LUV-dバイトンニトリル
¥224,000
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361108Q6-LSE-dEPDMネオプレン
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361135Q6-LEV-dバイトンEPDM
¥226,000
¥219,800
¥241,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361239Q6-LRZ-B-dSUSハイトレル
¥201,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361939Q6-LRE-dEPDMハイトレル
¥194,520
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361975Q6-LEU-dニトリルEPDM
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363147Q6-LSS-dネオプレンネオプレン
¥205,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363269Q6-LUE-dEPDMニトリル
¥204,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363646Q6-LRU-dニトリルハイトレル
¥191,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする