曜日別特売

ダイヤフラムポンプK8-P

ダイヤフラムポンプK8-P - ダイナフロー

汎用で高性能な25Aタイプ
軽いけど強度が高いPPG樹脂
多様な用途に応じた組合せ

接続口径
25A
材質(本体)
PPG
最大吐出量(L/min)
110
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355630K8-PVEEPDMバイトン
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355797K8-PRVバイトンハイトレル
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355971K8-PRSネオプレンハイトレル
¥192,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355980K8-PUSネオプレンニトリル
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356540K8-PUVバイトンニトリル
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356811K8-PVUニトリルバイトン
¥238,000
¥229,800
¥252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357425K8-PUEEPDMニトリル
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357520K8-PETテフロンEPDM
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357669K8-PSTテフロンネオプレン
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357985K8-PEUニトリルEPDM
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358211K8-PVVバイトンバイトン
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358265K8-PVTテフロンバイトン
¥258,000
¥249,800
¥274,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358649K8-PUUニトリルニトリル
¥192,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358728K8-PRUニトリルハイトレル
¥181,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359297K8-PSSネオプレンネオプレン
¥203,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359550K8-PRTテフロンハイトレル
¥202,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360417K8-PEVバイトンEPDM
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360995K8-PSEEPDMネオプレン
¥203,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361641K8-PSUニトリルネオプレン
¥193,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361695K8-PESネオプレンEPDM
¥203,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362481K8-PREEPDMハイトレル
¥192,000
¥189,800
¥208,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363016K8-PUTテフロンニトリル
¥212,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363628K8-PVSネオプレンバイトン
¥248,000
¥239,800
¥263,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363899K8-PEEEPDMEPDM
¥203,000
¥199,800
¥219,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363917K8-PSVバイトンネオプレン
¥213,000
¥199,800
¥219,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356716K8-PSZ-BSUSネオプレン
¥205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81358579K8-PVZ-BSUSバイトン
¥250,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81359026K8-PEZ-BSUSEPDM
¥205,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81359130K8-PUZ-BSUSニトリル
¥203,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
81363610K8-PRZ-BSUSハイトレル
¥193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
81356716K8-PSZ-B81357669K8-PSTK8-PST ダイヤフラムポンプK8-P ダイナフロー 81357669ダイヤフラムポンプK8-Pダイナフロー1台
¥199,800
税込¥219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81358579K8-PVZ-B81358265K8-PVTK8-PVT ダイヤフラムポンプK8-P ダイナフロー 81358265ダイヤフラムポンプK8-Pダイナフロー1台
¥249,800
税込¥274,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81359026K8-PEZ-B81357520K8-PETK8-PET ダイヤフラムポンプK8-P ダイナフロー 81357520ダイヤフラムポンプK8-Pダイナフロー1台
¥199,800
税込¥219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81359130K8-PUZ-B81363016K8-PUTK8-PUT ダイヤフラムポンプK8-P ダイナフロー 81363016ダイヤフラムポンプK8-Pダイナフロー1台
¥199,800
税込¥219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
81363610K8-PRZ-B81359550K8-PRTK8-PRT ダイヤフラムポンプK8-P ダイナフロー 81359550ダイヤフラムポンプK8-Pダイナフロー1台
¥199,800
税込¥219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする