曜日別特売

ダイヤフラムポンプK8-ZT

ダイヤフラムポンプK8-ZT - ダイナフロー

汎用で高性能な25Aタイプ
ステンレス仕様のため高強度
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
25A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
77
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
材質(ボール)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81359279K8-ZTVバイトン
¥562,000
¥539,800
¥593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360015K8-ZTZ-BSUS
¥553,000
¥529,800
¥582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360408K8-ZTEEPDM
¥530,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361476K8-ZTSネオプレン
¥530,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361625K8-ZTUニトリル
¥527,000
¥499,800
¥549,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363120K8-ZTTテフロン
¥556,000
¥529,800
¥582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする