曜日別特売

ダイヤフラムポンプK6-Zd

ダイヤフラムポンプK6-Zd - ダイナフロー

ドラム缶用ポンプ
小型で大人気の20Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度

接続口径
20A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355937K6-ZEE-dEPDMEPDM
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356025K6-ZVZ-B-dSUSバイトン
¥419,000
¥399,800
¥439,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356129K6-ZUT-dテフロンニトリル
¥382,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356208K6-ZUS-dネオプレンニトリル
¥370,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356427K6-ZUE-dEPDMニトリル
¥370,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356881K6-ZEV-dバイトンEPDM
¥392,000
¥379,800
¥417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357161K6-ZRE-dEPDMハイトレル
¥361,000
¥349,800
¥384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357590K6-ZET-dテフロンEPDM
¥383,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357791K6-ZSZ-B-dSUSネオプレン
¥383,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357967K6-ZUZ-B-dSUSニトリル
¥382,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358527K6-ZUV-dバイトンニトリル
¥391,000
¥379,800
¥417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358868K6-ZSU-dニトリルネオプレン
¥369,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359096K6-ZEZ-B-dSUSEPDM
¥383,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359857K6-ZRT-dテフロンハイトレル
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359918K6-ZVT-dテフロンバイトン
¥409,000
¥389,800
¥428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360426K6-ZST-dテフロンネオプレン
¥383,000
¥369,800
¥406,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360451K6-ZRU-dニトリルハイトレル
¥358,000
¥349,800
¥384,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361309K6-ZES-dネオプレンEPDM
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361711K6-ZVU-dニトリルバイトン
¥404,000
¥389,800
¥428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362429K6-ZSE-dEPDMネオプレン
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362587K6-ZRZ-B-dSUSハイトレル
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362630K6-ZSS-dネオプレンネオプレン
¥372,220
¥359,800
¥395,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362736K6-ZEU-dニトリルEPDM
¥369,000
¥359,800
¥395,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362910K6-ZUU-dニトリルニトリル
¥347,000
¥329,800
¥362,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362937K6-ZRV-dバイトンハイトレル
¥381,000
¥369,800
¥406,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363025K6-ZRS-dネオプレンハイトレル
¥361,000
¥349,800
¥384,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363041K6-ZVE-dEPDMバイトン
¥407,000
¥389,800
¥428,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363095K6-ZVS-dネオプレンバイトン
¥407,000
¥389,800
¥428,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363558K6-ZSV-dバイトンネオプレン
¥392,000
¥379,800
¥417,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363576K6-ZVV-dバイトンバイトン
¥407,000
¥389,800
¥428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする