ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK6-Zd
K6-ZUE-d
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(ダイヤフラム)
ニトリル
EPDM
ニトリル
ネオプレン
ハイトレル
バイトン
材質(ボール)
EPDM
EPDM
SUS
テフロン
ニトリル
ネオプレン
バイトン
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81356427
品番
K6-ZUE-d
参考基準価格(税別)
¥370,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
ドラム缶用ポンプ
小型で大人気の20Aサイズ
ステンレス仕様のため高強度
材質(ボール)
EPDM
材質(ダイヤフラム)
ニトリル
接続口径
20A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200