曜日別特売

ダイヤフラムポンプK4-L

ダイヤフラムポンプK4-L - ダイナフロー

省スペースな15Aサイズ
本体接液部はアルミ仕様

接続口径
15A
材質(本体)
アルミ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
最大吐出量(L/min)
材質(ボール)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
材質(ボール)
材質(ダイヤフラム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81355596K4-LSZ-B40SUSネオプレン
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355657K4-LVT40テフロンバイトン
¥188,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355718K4-LVU40ニトリルバイトン
¥176,000
¥169,800
¥186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81355901K4-LUE40EPDMニトリル
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356235K4-LSV40バイトンネオプレン
¥166,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356418K4-LRV40バイトンハイトレル
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81356750K4-LRE40EPDMハイトレル
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357127K4-LEV40バイトンEPDM
¥166,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357748K4-LVZ-B40SUSバイトン
¥188,000
¥179,800
¥197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81357940K4-LRS40ネオプレンハイトレル
¥140,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81358125K4-LUS40ネオプレンニトリル
¥147,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359261K4-LET40テフロンEPDM
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359717K4-LUT40テフロンニトリル
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359866K4-LTE28EPDMテフロン
¥161,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359961K4-LST40テフロンネオプレン
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360241K4-LUV40バイトンニトリル
¥165,000
¥159,800
¥175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360268K4-LEU40ニトリルEPDM
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360320K4-LSU40ニトリルネオプレン
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81360828K4-LEZ-B40SUSEPDM
¥157,000
¥149,800
¥164,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81361431K4-LUZ-B40SUSニトリル
¥156,000
¥149,800
¥164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362621K4-LUU40ニトリルニトリル
¥144,000
¥139,800
¥153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81362955K4-LVV40バイトンバイトン
¥197,000
¥189,800
¥208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする