曜日別特売

ダイヤフラムポンプK3-FT

ダイヤフラムポンプK3-FT - ダイナフロー

コンパクトな10A型サイズ
接液部はフッ素系樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径
10A
材質(本体)
PVDF
最大吐出量(L/min)
14
材質(ダイヤフラム)
テフロン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ボール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81358710K3-FTUニトリル
¥114,000
¥109,800
¥120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81359979K3-FTVバイトン
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81363418K3-FTTテフロン
¥124,000
¥119,800
¥131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする