ユーティリティータブ 40L ブルー
野菜を洗ったり、スポーツ用具の保管や植木鉢としても使えます
取っ手がロープになっているので持ち運びしやすい
アウトドアで食品や道具の移動時に。スイカや野菜、ジュース、ビールの冷却にも便利です。
- 材質
- 本体/ポリプロピレン、持ち手/ビニール、留め具/スチール
- 色
- ブルー
- 容量(L)
- 40
- 寸法(直径Φ×高さH)(mm)
- 487×348
- 内容量
- 1セット(24個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
掃除用具 の新着商品
カテゴリ



























