曜日別特売
- ユーティリティータブ 40L ブルー 平和工業 81382677

ユーティリティータブ 40L ブルー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット(24個)
注文コード
81382677
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

野菜を洗ったり、スポーツ用具の保管や植木鉢としても使えます
取っ手がロープになっているので持ち運びしやすい
アウトドアで食品や道具の移動時に。スイカや野菜、ジュース、ビールの冷却にも便利です。

材質
本体/ポリプロピレン、持ち手/ビニール、留め具/スチール
色
ブルー
容量(L)
40
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
487×348
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする