コンビKIT [22095880+22095881]
フロントスプリングとリアスプリングのセット。それぞれ単品で購入するよりも少しお得にHYPERPROの性能を楽しめます。
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。
サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。
通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。
ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リアスプリングの色について
モノショック用…パープル
ツインショック用…ブラック
- 適合車種
- INDIAN SCOUT BOBBER '2020 ~ '2024
- 主な適合車種
- INDIAN SCOUT BOBBER SIXTY 20-24
- 内容量
- 1キット
注意
※フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。※各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。
バイクカスタムパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:81381530 コンビKIT [22095880+22095881] - HYPERPRO(ハイパープロ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81381530-260622-02.jpg)