曜日別特売

オイルフィルターカバー

オイルフィルターカバー - モートーン

クラシカルなリブデザインをしたオイルフィルターカバー。
強度、精度、表面仕上がりに優れたアルミ鍛造製。
美しい反射でクラシックルックを洗練したハンドポリッシュ仕上げ。
立体的かつ水平基調のデザインが奥行感・統一感を演出し車体イメージを引き締めます。
加工不要ボルトオン設計。
・リブデザインとは?
1950年代の米国カスタムメーカー「Webco社」が製造していたフィン形状パーツから着想を得たデザイン。
空冷フィンを彷彿とさせる形状がクラシカルなイメージを演出します。

色
ポリッシュ
質量(g)
90
備考
純正ボルト・Oリング再使用
製法
鍛造
関連部品
品番:MMU637,MMU642,MMU638,MMU643,SNG140,SNG141
素材
アルミ
主な適合車種
ホンダ[HONDA]GB35021-24 , ホンダ[HONDA]GB350S21-24 , ホンダ[HONDA]GB350C24-25
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81382799MMU647
¥5,700
¥5,698
¥6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする