アペックスJ HR10x32WP

アペックスJ HR10x32WP - ビクセン

”視線や表情までくっきり見たい”に応える。安心の日本製ライブ双眼鏡 アペックスJ
高めの倍率で迫力あるシーンを楽しめる倍率10倍の双眼鏡です。色にじみを抑える特殊ガラスレンズを採用、アーティストの細かな表情を引き付けて鮮明リアルに再現、感動ライブを体験できます。防水仕様なので野外のフェスにもオススメします。

付属品
主要:ソフトケース、ネックストラップ、取扱説明書(保証書兼用)
材質
プリズム:BaK4
幅(mm)
眼:55~74
タイプ
ダハプリズム
倍率
10倍
本体質量(g)
537
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
123×128×51
対応
三脚取付:可(別売アクセサリー併用 2)
コーティング
フーリーマルチコート、フェイズコート、高反射コート
視界
1000m先:108m、見掛:62度(旧JIS規格)、見掛:56.9度
最短合焦距離
約3.5m
対物レンズ有効径(mm)
32 (EDレンズ)
明るさ
10.2
防水性
窒素ガス充填による防水
ひとみ径(Φmm)
3.2
アイレリーフ(mm)
15.3(ハイアイポイント)
実視界(°)
6.2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8141592714547-8
¥39,000
¥38,980
¥42,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする