アルミスロープ
OAフロアと既存床面との段差を緩やかにつなぐアルミ製スロープです。
段差によるつまずきを軽減し、台車やワゴンの通行をスムーズにします。
軽量なアルミ製のため取り扱いやすく、施工時の負担を軽減します。
耐食性に優れ、錆びに強く長期間使用できます。
現場での切断や加工がしやすく、施工条件に応じた調整が可能です。
オフィスやサーバールーム、改修工事などのOAフロア出入口や床見切り部に適しています。
- 長さ(mm)
- 1000
- 内容量
- 1本
注意
※適切な下地が無いと固定が困難な場合があります。※施工前に躯体の厚み・状態を必ず確認してください。
※アルミ材のため、切断時に専用工具を使用してください。
※不適切な工具では切断面がガタつくことがあります。
※取り付け現場のOAフロア高さに合わせて調整が必要です。
※現地での微調整が必要な場合があります。
※重荷重通路や頻繁な通行箇所に使用する場合は仕様確認を推奨します。
※必要に応じて強度条件の確認をお願いします。
※画像で商品のサイズ(H寸法/幅/長さ)を必ずご確認ください。
※注文前に現場寸法との照合を促す案内を推奨します。
※在庫状況により納期が掛かる場合があります。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ