補修プレート(薄鉄板)
OAフロアの補修や補強に使用できる薄鉄板プレートです。
150×150mmのコンパクトサイズで、必要な箇所へ設置しやすい形状です。
板厚0.6mmのため加工しやすく、用途に合わせて使用できます。
鉄製のため適度な強度があり、補修材や補強材として使用できます。
OAフロアの部分補修や下地調整、隙間調整などに便利です。
工作、DIY、治具製作、当て板、スペーサーなど幅広い用途に使用できます。
- 長さ(mm)
- 150
- 幅(mm)
- 150
- 厚さ(mm)
- 0.6
- 内容量
- 1セット(10枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。※端部や切断面で手を切る恐れがありますので、取り扱い時は保護手袋を着用してください。
※切断、穴あけ、曲げ加工を行う場合は、適切な工具を使用してください。
※加工後はバリが発生する場合がありますので、必要に応じて面取り処理を行ってください。
※本製品は鉄製のため、使用環境や保管状況によっては錆が発生する場合があります。
※屋外や高湿度環境で使用する場合は、防錆処理を推奨します。
※補修箇所の状態を確認し、必要に応じて適切な固定方法を選定してください。
※荷重を支える用途に使用する場合は、事前に強度条件をご確認ください。
※OAフロアの補修用途では、補修箇所の状態や荷重条件を十分確認したうえでご使用ください。
※平坦な場所で保管し、変形や反りが発生しないよう注意してください。
※画像で商品のサイズ(150×150mm/板厚0.6mm)を必ずご確認ください。
※注文前に使用箇所の寸法との照合をお願いします。
※在庫状況により納期が掛かる場合があります。
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ