スタンドダストボックス
スタンドダストボックス5P
- 用途
- キッチンの隙間に置けるスリムな幅34cm
- 材質
- ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
- 色
- ブラウン、ライトブラウン、ベージュ、ライトベージュ
- 質量(g)
- 8970
- 容量(L)
- 95
- 幅(cm)
- 34
- 高さ(cm)
- 147
- 奥行き(cm)
- 50
- 内容量
- 1個(95000mL)
注意
※容量は19L×5段の95Lゴミ箱 の新着商品
カテゴリ























![ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] ユニードカクスSー36 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05851847-261020-02.jpg)








