5P スタンドダストボックス リス 81719246

※使用例

5P スタンドダストボックス リス 81719246
5P スタンドダストボックス リス 81719246
5P スタンドダストボックス リス 81719246
5P スタンドダストボックス リス 81719246
5P スタンドダストボックス リス 81719246
5P スタンドダストボックス リス 81719246

スタンドダストボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1個(95000mL)
注文コード
81719246
品番
5P
参考基準価格(税別)¥38,420販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

スタンドダストボックス5P

用途
キッチンの隙間に置けるスリムな幅34cm
材質
ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【フレーム】スチール(粉体塗装仕上げ)【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
色
ブラウン、ライトブラウン、ベージュ、ライトベージュ
質量(g)
8970
容量(L)
95
幅(cm)
34
高さ(cm)
147
奥行き(cm)
50
注意
※容量は19L×5段の95L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする